Motion
112 25/64
Broca de mango cónico, serie 112 , material de acero de alta velocidad, 23/64 pulg., canal de 9 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 12 pulg.
Artículo MI #04625076
No. Fabricante 112 25/64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 112 , material de acero de alta velocidad, 23/64 pulg., canal de 9 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 12 pulg.
Artículo MI #04625076
No. Fabricante 112 25/64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    23/64 pulg.
  • Longitud del canal
    9 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    1MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    112
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
112 25/64 X 12" 1MT BROCA HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo