Motion
M805A
Gancho de agarre de horquilla - 5/16 pulg., Grado 80, 5/16 pulg. de abertura, Capacidad de 4500 lb
Artículo MI #04625124
No. Fabricante M805A
Precio10.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gancho de agarre de horquilla - 5/16 pulg., Grado 80, 5/16 pulg. de abertura, Capacidad de 4500 lb
Artículo MI #04625124
No. Fabricante M805A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    5/16 pulg.
  • Ancho de apertura
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    4.0800 pulg.
  • Alcance
    2.3400 pulg.
  • Peso
    0.90 lb
  • Ancho
    2.5700 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 3,5 a 18,1 libras Tamaños: de 1/4 a 5/8 pulg. Los ganchos Clevis no están diseñados para levantar cargas aéreas, sino que se utilizan con mayor frecuencia para asegurar la carga con cadenas de sujeción. Los ganchos de horquilla se pueden utilizar en combinación con varios grados de cadena, incluidos los grados 3, 43, 7 y 8. Cuentan con un punto de fijación en forma de U con un pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje.
  • Recubrimiento de acabado
    Naranja con revestimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado 80
  • Tipo de gancho
    Gancho de agarre para horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
M805A AGARRE DE HORQUILLA DE GANCHO 5/16" GRADE80
  • No se recomienda para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Para uso cuando se necesitan ganchos de alta capacidad para aplicaciones de amarre/transporte
  • Acero aleado templado y templado
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Factor de diseño 4:1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo