Motion
BT-1028-13

SKF
BT-1028-13

Transferencia de bola con resorte - 31.7 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 220 lb
Artículo MI #04625555
No. Fabricante BT-1028-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1028-13

Transferencia de bola con resorte - 31.7 mm de diámetro de bola, material de bola de acero al carbono, material de carcasa chapada en zinc, capacidad de carga de 220 lb
Artículo MI #04625555
No. Fabricante BT-1028-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    31.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    73 mm
  • Grosor de la brida
    9.5 mm
  • Altura total
    94.6 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Peso
    2.56 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Enchapado en zinc
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    220 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    BT
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    7316578000452

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 102813 ACERO AL CARBONO BALL TRANSFER

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos