Motion
8 B 184 R

Martin
8 B 184 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , 18.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #04625774
No. Fabricante 8 B 184 R
Precio2,406.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 B 184 R

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , 18.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R, Material de hierro fundido
Artículo MI #04625774
No. Fabricante 8 B 184 R
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
Su precio$2,406.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.7500 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950728681
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    697950728681

Descripción general

Descripción del fabricante
8 B 184 R POLEA MST CONVENCIONAL

También puede gustarle