Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca7/16 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Broca de hoja ajustableNo
- Tipo de punto centralPunto recto
- Cortadora curvaNo
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de espolones2
- Serie888
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- UPC_NO024721200457
- Orificio de pesca de alambreNo