Motion
88809
Broca de pala - Tamaño de broca de 9/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #04625962
No. Fabricante 88809
Precio5.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de pala - Tamaño de broca de 9/16 in, longitud total de 6 in
Artículo MI #04625962
No. Fabricante 88809

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Broca de hoja ajustable
    No
  • Tipo de punto central
    Punto recto
  • Cortadora curva
    No
  • Capacidad de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de espolones
    2
  • Serie
    888
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido
  • UPC_NO
    024721200471
  • Orificio de pesca de alambre
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ESPACIADO DE 88809 9/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"