Motion
50  RIV X 58 PASOS CON C-L

PEER CHAIN
50 RIV X 58 PITCHES W/C-L

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 58 pasos de longitud
Artículo MI #04626084
No. Fabricante 50 RIV X 58 PITCHES W/C-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
50 RIV X 58 PITCHES W/C-L

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 58 pasos de longitud
Artículo MI #04626084
No. Fabricante 50 RIV X 58 PITCHES W/C-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    58 lanzamientos

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
50 RIV X 58 PASOS CON C-L
  • Precio por pie
  • Hecho a pedido
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener más detalles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"