Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Paso diametral48
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.55 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.792 pulg.
- Ancho general3/8 pulg.
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante53960
- MaterialPOM con inserto de latón
- Número de dientes36