Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Paso diametral8
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.06 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46196
- MaterialAcero
- Número de dientes20
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711461969