Motion
738-30F-H

BOSTON GEAR
738-30F-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #04626261
No. Fabricante 738-30F-H
Price$6,323.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
738-30F-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 3.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida doble
Artículo MI #04626261
No. Fabricante 738-30F-H
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
Price$6,323.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    86.1 lb, 39.05 kg

Details

  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    53475
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711534755

Descripción general

Descripción del fabricante
738-30F-H REDUCTOR DE VELOCIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo