Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg., 25.40 mm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- En general Longitud1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.0000 pulg., 25.40 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpregnado con aceite
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete cilíndrico liso
- Tolerancia del diámetro interior+0.000-0.001 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialSAE-841
- Tolerancia del diámetro exterior+0.000-0.001 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBOST-BRONZ
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1 comp A, SAE-841, Tipo 2
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
B1619-10 BRILLOS BRONCE