Motion
91622-07-09-1/2

L S STARRETT
91622-07-09-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 27 pies de largo
Artículo MI #04626945
No. Fabricante 91622-07-09-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
91622-07-09-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero de alta velocidad de cobalto, 27 pies de largo
Artículo MI #04626945
No. Fabricante 91622-07-09-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    27 pies
  • Grosor  
    0.05 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Serie
    Intensifica los PRO
  • Tpi
    3 - 4
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99924-27 BANDA DE HOJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo