Motion
SYJ512M-5GZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512M-5GZ-M5

SYJ500 VÁLVULA
Artículo MI #04626999
No. Fabricante SYJ512M-5GZ-M5
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512M-5GZ-M5

SYJ500 VÁLVULA
Artículo MI #04626999
No. Fabricante SYJ512M-5GZ-M5
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
Precio45.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ512M-5GZ-M5 VÁLVULA, SOLENOIDE, CUERPO PT
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

You May Also Like