Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado2.250 pulg.
- Diámetro interior1.000 pulg.
- Longitud10 pies
- Peso0.12 lb/pie
Detalles
- AplicaciónConducto, conducto de aire acondicionado de limusina, equipo de aseo de mascotas y animales, aspiradora de piscina, fabricación de vehículos recreativos, aspiradoras residenciales, altavoces estéreo, bomba de sumidero
- ColorGris
- ConstrucciónManguera de copolímero de polietileno gris ligero reforzada con una hélice de polietileno integral
- Material de la mangueraPolietileno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5971000810
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polietileno integral
- SerieUni-Loop Genesis®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 140 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo18.00 psi
Descripción general
- Interior suave que garantiza un flujo de aire eficiente
- Resistencia superior a la abrasión externa
- Buena flexibilidad con características de flexión ajustadas
- Resistente al aplastamiento
- Ideal para aplicaciones de vacío ligero y como manguera de drenaje
- Adecuado para conducto para cableado
- Cumple con la normativa IAPMO
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
- Precio por pie