Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 4 pulg. x 25 pies

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 4 in x 25 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, Material de poliuretano, 34.00 psi
Artículo MI #04627352
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 4 in x 25 ft
Precio31.21 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 4 in x 25 ft

Manguera de ducto - 4.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de poliuretano transparente o negra muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, Material de poliuretano, 34.00 psi
Artículo MI #04627352
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® VHD 4 in x 25 ft
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
Precio31.21 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.000 pulg.
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.060 pulg.
  • Peso
    1.00 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola, transporte de hormigón, grado alimentario, vacío de granos, recogida de césped y hojas, fábricas de papel, barredoras de calles y aparcamientos
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano transparente o negra muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8621040025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® VHD Flx-Thane® de PU
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    34.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8621040025 4" ID X 25' FLX-THANE VHD
  • Manguera de poliuretano muy pesada reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto (tamaños de 14" de D.I. y superiores no disponibles con un alambre recubierto)
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para aplicaciones de servicio exigentes
  • Muy buena flexibilidad a bajas temperaturas
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Grosor de la pared = 0,045" (2" a 3.5" de D.I.), 0,060" (ID de 4" y superior)
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo