Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante386
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo4406 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso100.00 lb
Details
- Dibujo CADCOCIENTE=40/1|ESTILO=R|FS=182TC|OD=3
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-85464
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798690728
- Potencia de entrada máxima4.220 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie380
- EstiloR
- UPC_NO662798690728
Descripción general
Descripción del fabricante
0220-85464 REDUCTOR
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación