Motion
H150-ST
Cinturón de temporización síncrono lineal Alpha - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 50000 mm de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04627502
No. Fabricante H150-ST
Precio53.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de temporización síncrono lineal Alpha - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 50000 mm de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04627502
No. Fabricante H150-ST
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
Su precio$53.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    50000 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Acero
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • UPC_NO
    4014486002867

Descripción general

Descripción del fabricante
H150-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)
  • Versátil: diseñado y fabricado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento lineal
  • Resistencia: alta resistencia a la tracción con baja elongación
  • Versión: correas de distribución de la versión ATL para transmisiones lineales
  • Longitudes de rollo: las longitudes de rollo estándar son 50m y 100m; hay disponibles longitudes superiores a 100m
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas
  • Opciones: Las opciones incluyen calas, guías y telas para cumplir con los requisitos específicos del cliente Se aplican cantidades mínimas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo