Motion
285L100
Cinturón de distribución síncrono ZR - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 28.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 76 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04627705
No. Fabricante 285L100
Precio37.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 28.5000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 76 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04627705
No. Fabricante 285L100
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
Su precio$37.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    28.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    28.5000 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    76
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486006940

Descripción general

Descripción del fabricante
285L100 OPTIBELT ZR
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo