Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total280 mm
- En general Ancho10 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso280 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de correaT5
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes56
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486016451
Descripción general
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas