Motion
12T5/455
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T5, paso de 5 mm, longitud total de 455 mm, 12 mm de ancho, 91 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04628007
No. Fabricante 12T5/455
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T5, paso de 5 mm, longitud total de 455 mm, 12 mm de ancho, 91 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04628007
No. Fabricante 12T5/455
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
Su precio$16.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    455 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    455 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    91
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486018226

Descripción general

Descripción del fabricante
12T5/455 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle