Especificaciones
Dimensions
- Longitud total590 mm
- Overall Width25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso590 mm
Details
- Tipo de correaT5
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth118
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486019131
Descripción general
Descripción del fabricante
25T5/590 OPTIBELT ALPHA
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas