Motion
12T5/850
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 850 mm, 12 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04628213
No. Fabricante 12T5/850
Precio26.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 850 mm, 12 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04628213
No. Fabricante 12T5/850
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
Precio26.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    850 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    850 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    170
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486020625

Descripción general

Descripción del fabricante
12T5/850 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo