Especificaciones
Dimensions
- Overall Width3.0000 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Longitud del paso50000 mm
- Peso1.68 lb
Details
- Tipo de correaXH
- MaterialNeopreno
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486024036
Descripción general
Descripción del fabricante
XH300-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia superior
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento