Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.3750 pulg.
- Longitud total13.4000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud del paso340.36 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Sección de la correaXL
- Tipo de correaXL
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de tejidoTejido resistente a la abrasión
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes67
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- De ladoDe una cara
- UPC_NO4014486026986
Descripción general
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
- Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático