Motion
260XL037
Cinturón de distribución síncrono ZR - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 26.0000 pulg. de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, 130 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04628519
No. Fabricante 260XL037
Precio10.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 26.0000 pulg. de longitud, 0.3750 pulg. de ancho, 130 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04628519
No. Fabricante 260XL037
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
Precio10.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    26.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    26.0000 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    100°C / 212 °F
  • Temperatura máxima
    100°C / 212 °F
  • Temperatura mínima
    -30°C / -22 °F
  • Número de Dientes  
    130
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • De lado
    De una cara
  • UPC_NO
    4014486029215

Descripción general

Descripción del fabricante
260XL037 OPTIBELT ZR
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle