Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total39.0000 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud del paso39.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de correaXL
- MaterialNeopreno
- Número de Dientes195
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486030549
Descripción general
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
- Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático