Motion
514XL031
Cinturón de distribución síncrono ZR - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 51.4000 pulg. de longitud, 0.3125 pulg. de ancho, 257 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04628610
No. Fabricante 514XL031
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 51.4000 pulg. de longitud, 0.3125 pulg. de ancho, 257 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04628610
No. Fabricante 514XL031
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    51.4000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    51.4000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    257
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486031119

Descripción general

Descripción del fabricante
514XL031 OPTIBELT ZR
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo