Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total633 mm
- En general Ancho6 mm
- Paso3 mm
- Longitud del paso633 mm
Detalles
- Tipo de correa3M
- MaterialGoma de cloropreno
- Número de Dientes211
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486042665
Descripción general
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho de núcleo diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
- Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
- Funcionamiento verdadero: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga un sesgo de tracción bajo tensión de funcionamiento