Motion
375-5M-9
Cinturón de distribución síncrono Omega - 5M, paso de 5 mm, longitud total de 375 mm, 9 mm de ancho, 75 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #04628993
No. Fabricante 375-5M-9
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Omega - 5M, paso de 5 mm, longitud total de 375 mm, 9 mm de ancho, 75 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #04628993
No. Fabricante 375-5M-9
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    375 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    375 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Goma de cloropreno
  • Número de Dientes  
    75
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486045963

Descripción general

Descripción del fabricante
375-5M-9 OPTIBELT OMEGA
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho de núcleo diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • Funcionamiento verdadero: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga un sesgo de tracción bajo tensión de funcionamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle