Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa25 mm
- Longitud total700 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso700 mm
- Peso0.11 lb
Detalles
- Sección de la correa5M
- Tipo de correa5M
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialGoma de cloropreno
- Temperatura máxima de funcionamiento100°C / 212 °F
- Temperatura máxima100°C / 212 °F
- Temperatura mínima-30°C / -22 °F
- Número de Dientes140
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486047394
Descripción general
Descripción del fabricante
700-5M-25 CINTURÓN DE TIEMPO OMEGA
- Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: compuesto de caucho de núcleo diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
- Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
- Funcionamiento verdadero: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga un sesgo de tracción bajo tensión de funcionamiento