Especificaciones
Dimensiones
- En general Ancho50 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.36 lb
Detalles
- Tipo de correaAT5
- MaterialPoliuretano
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486060881
Descripción general
- Versátil: diseñado y fabricado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento lineal
- Resistencia: alta resistencia a la tracción con baja elongación
- Versión: correas de distribución de la versión ATL para transmisiones lineales
- Longitudes de rollo: las longitudes de rollo estándar son 50m y 100m; hay disponibles longitudes superiores a 100m
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas
- Opciones: Las opciones incluyen calas, guías y telas para cumplir con los requisitos específicos del cliente Se aplican cantidades mínimas