Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa20 mm
- Longitud total750 mm
- En general Ancho20 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso750 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaDT5
- Tipo de correaDT5
- Cinturón/bandaCinturón
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes150
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- De ladoDoble cara
- UPC_NO4014486066531
Descripción general
Descripción del fabricante
20DT5/750 OPTIBELT ALPHA
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas