Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13 mm
- Longitud exterior nominal2060 mm
- Altura total13 mm
- Longitud del paso2060 mm
- Ancho superior17 mm
- Ancho superior por hebra16 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConductor eléctrico según ISO 1813
- Categoría de correaSerie estrecha - Sistema métrico
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónTejido cruzado, sintético
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante4014486078671
- MaterialGoma natural
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 158 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al frío, al calor y al aceite
- SecciónSPB
- UPC_NO4014486078671
Descripción general
- Fiable: resistencia superior al estiramiento y al desgaste prematuro
- Mayor vida útil: doble tejido impregnado de goma unido al núcleo de la correa para una durabilidad superior
- Mayor eficiencia: la envoltura de tela de la correa aumenta la capacidad de agarre de la correa en la polea
- Juegos a juego: incluye tolerancias de fabricación S=C Plus de Optibelt
- Rango de temperatura: rango de funcionamiento aumentado de -40 a 158°F