Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total320 mm
- En general Ancho32 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso320 mm
Detalles
- Tipo de correaT10
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes32
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486083330
Descripción general
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas