Motion
16T10/530
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 530 mm, 16 mm de ancho, 53 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630155
No. Fabricante 16T10/530
Precio26.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 530 mm, 16 mm de ancho, 53 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630155
No. Fabricante 16T10/530
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
Precio26.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    530 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    530 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    53
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486083941

Descripción general

Descripción del fabricante
16T10/530 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle