Motion
10T10/800
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 800 mm, 10 mm de ancho, 80 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630242
No. Fabricante 10T10/800
Precio24.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 800 mm, 10 mm de ancho, 80 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630242
No. Fabricante 10T10/800
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
Precio24.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486084962

Descripción general

Descripción del fabricante
10T10/800 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo