Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa32 mm
- En general Ancho32 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso1250 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaT10
- Tipo de correaT10
- Cinturón/bandaCinturón
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes125
- Número de lados dentados1
- Características de resistenciaResistente a la abrasión
- De ladoDe una cara