Motion
25T10/1390
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud total de 1390 mm, 25 mm de ancho, 139 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630439
No. Fabricante 25T10/1390
Precio95.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - T10, paso de 10 mm, longitud total de 1390 mm, 25 mm de ancho, 139 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04630439
No. Fabricante 25T10/1390
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
Precio95.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1390 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1390 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    139
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486087246

Descripción general

Descripción del fabricante
25T10/1390 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle