Motion
100T20-ST
Cinturón de distribución síncrono lineal Alpha - T20, paso de 20 mm, paso de 50000 mm de longitud, 100 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04630557
No. Fabricante 100T20-ST
Price$272.95/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono lineal Alpha - T20, paso de 20 mm, paso de 50000 mm de longitud, 100 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04630557
No. Fabricante 100T20-ST
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
Price$272.95/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    100 mm
  • Overall Width  
    100 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    50000 mm
  • Peso
    1.72 lb

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    T20
  • Tipo de correa
    T20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material de refuerzo
    Acero
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • UPC_NO
    4014486090932

Descripción general

Descripción del fabricante
100T20-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)
  • Versátil: diseñado y fabricado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento lineal
  • Resistencia: alta resistencia a la tracción con baja elongación
  • Versión: correas de distribución de la versión ATL para transmisiones lineales
  • Longitudes de rollo: las longitudes de rollo estándar son 50m y 100m; hay disponibles longitudes superiores a 100m
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas
  • Opciones: Las opciones incluyen calas, guías y telas para cumplir con los requisitos específicos del cliente Se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo