Motion
150T20-ST
Cinturón de distribución síncrono lineal Alpha - T20, paso de 20 mm, paso de 50000 mm de longitud, 150 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04630558
No. Fabricante 150T20-ST
Precio410.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono lineal Alpha - T20, paso de 20 mm, paso de 50000 mm de longitud, 150 mm de ancho, material de poliuretano
Artículo MI #04630558
No. Fabricante 150T20-ST
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
Precio410.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    150 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    50000 mm
  • Peso
    2.57 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    T20
  • Material
    Poliuretano
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486090970

Descripción general

Descripción del fabricante
150T20-ST OPTIBELT ALFA LINEAL (ACERO)
  • Versátil: diseñado y fabricado para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones de accionamiento lineal
  • Resistencia: alta resistencia a la tracción con baja elongación
  • Versión: correas de distribución de la versión ATL para transmisiones lineales
  • Longitudes de rollo: las longitudes de rollo estándar son 50m y 100m; hay disponibles longitudes superiores a 100m
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas
  • Opciones: Las opciones incluyen calas, guías y telas para cumplir con los requisitos específicos del cliente Se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo