Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1210 mm
- Overall Width25 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso1210 mm
- Peso0.39 lb
Details
- Tipo de correaAT10
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth121
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- UPC_NO4014486140781
Descripción general
Descripción del fabricante
25AT10/1210 OPTIBELT ALPHA
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas