Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa25 mm
- Longitud total1350 mm
- Overall Width25 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso1350 mm
Details
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT10
- Tipo de correaAT10
- Cinturón/bandaCinturón
- MaterialPoliuretano
- Number Of Teeth135
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 176 °F
- Material del cordón de refuerzoAcero
- Características de resistenciaResistente al aceite
- De ladoDe una cara
- UPC_NO4014486141184
Descripción general
Descripción del fabricante
25AT10/1350 OPTIBELT ALPHA
- Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
- Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
- Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas