Motion
20AT10/1400
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1400 mm, 20 mm de ancho, 140 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631107
No. Fabricante 20AT10/1400
Price $118.50 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - AT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1400 mm, 20 mm de ancho, 140 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631107
No. Fabricante 20AT10/1400

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 118.50 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1400 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1400 mm

Details

  • Tipo de correa
    AT10
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    140
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486141337

Descripción general

Descripción del fabricante
20AT10/1400 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron