Motion
25DT10/750
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 750 mm, 25 mm de ancho, 75 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631233
No. Fabricante 25DT10/750
Price$75.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 750 mm, 25 mm de ancho, 75 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631233
No. Fabricante 25DT10/750
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
Price$75.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud total
    750 mm
  • Overall Width  
    25 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    750 mm

Details

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    DT10
  • Tipo de correa
    DT10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Number Of Teeth  
    75
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    Doble cara
  • UPC_NO
    4014486149517

Descripción general

Descripción del fabricante
25DT10/750 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron