Motion
1092-14MHP-55
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 14MHP, paso de 14 mm, paso de 1092 mm de longitud, 55 mm de ancho, 78 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04631985
No. Fabricante 1092-14MHP-55
Precio447.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 14MHP, paso de 14 mm, paso de 1092 mm de longitud, 55 mm de ancho, 78 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04631985
No. Fabricante 1092-14MHP-55
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
Precio447.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1092 mm
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1092 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14MHP
  • Material
    Goma reforzada con aramida
  • Número de Dientes  
    78
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486191356

Descripción general

Descripción del fabricante
1092-14MHP-55 OPTIBELT OMEGA HP
  • Alto rendimiento: los cordones de fibra de vidrio y el núcleo mezclado de aramida proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: las fibras de aramida se mezclan en el compuesto de caucho para una estructura dental con una increíble resistencia al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
  • Antiestático: los perfiles 8M y 14M cumplen los requisitos antiestáticos de la norma ISO 9563

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"