Motion
1890-14MHP-115

OPTIBELT CORPORATION
1890-14MHP-115

Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 14MHP, paso de 14 mm, paso de 1890 mm de longitud, 115 mm de ancho, 135 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04632012
No. Fabricante 1890-14MHP-115
Precio1,009.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
1890-14MHP-115

Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 14MHP, paso de 14 mm, paso de 1890 mm de longitud, 115 mm de ancho, 135 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04632012
No. Fabricante 1890-14MHP-115
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
Precio1,009.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Longitud total
    1890 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm
  • Peso
    4.8171 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14MHP
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    Tejido resistente a la abrasión
  • Material
    Goma reforzada con aramida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140°C / 284 °F
  • Temperatura máxima
    140°C / 284 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Número de Dientes  
    135
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • De lado
    De una cara
  • UPC_NO
    4014486191660

Descripción general

Descripción del fabricante
1890-14MHP-115 OPTIBELT OMEGA HP
  • Alto rendimiento: los cordones de fibra de vidrio y el núcleo mezclado de aramida proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: las fibras de aramida se mezclan en el compuesto de caucho para una estructura dental con una increíble resistencia al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
  • Antiestático: los perfiles 8M y 14M cumplen los requisitos antiestáticos de la norma ISO 9563

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"