Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPA
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 11 a 32 mm
- Cara Ancho20 mm
- Longitud hasta Agujero25 mm
- Exterior Diámetro96 mm
- Ancho general20 mm
- Diámetro de paso90 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Número de Upc del fabricante4014486245042
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486245042