Motion
TB SPA100/2
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPA, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 106 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632402
No. Fabricante TB SPA100/2
Price$58.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPA, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 106 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632402
No. Fabricante TB SPA100/2
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
Su precio$58.67/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPA
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 14 a 42 mm
  • Face Width  
    35 mm
  • Length Through Bore  
    25 mm
  • Outside Diameter  
    106 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Diámetro de paso
    100 mm
  • Peso
    1.98 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    4014486245134
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    4014486245134

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPA100/2 OPTIBELT KS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo