Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPA
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 16 a 65 mm
- Cara Ancho50 mm
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Exterior Diámetro166 mm
- Ancho general50 mm
- Diámetro de paso160 mm
- Peso8.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Número de Upc del fabricante4014486245547
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486245547