Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPA
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 24 a 75 mm
- Longitud hasta Agujero75 mm
- Exterior Diámetro229.5 mm
- Diámetro de paso224 mm
- Peso16.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante4014486245851
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeCasquillo
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486245851